Lakatos kalapács grafit nyéllel SLS 1000 g

Cikkszám: 205C.100SLS
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 205C.100SLS
EAN / GTIN 3662424029585
Gyártó száma 205C.100SLS
L-szám L60130 9974

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
  • A speciális biztonsági berendezés egy elforgatható, gyűrött acélkábel segítségével a nagyobb munkakomfortért a magasban végzett munka során.
  • Ergonomikus biztonsági fogantyú grafitbevágással205C.20SLS

Jellemző:

  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 137
  • L2 [mm]: 36
  • [kg]: 1.165

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz