Leírás:
A egyenes csiszoló PRÉMIUM keményfém vágóit csúcstechnológiás CNC csiszológépeken gyártják. Ez egy nagy teljesítményű precíziós szerszámot hoz létre számos kivitelben, amely biztosítja az optimális eredmény minden előfeltételét. Az agresszív maróforma különösen hosszú forgácsolás, és a legnagyobb eltávolítást biztosítja a nehezen elérhető területeken végzett munka során. A vágóélek speciálisan kialakított geometriájának köszönhetően ez a szerszám mindig képes alacsonyan tartani a hőtermelést, hogy megvédje a munkadarabot és a maró-t. Ez lehetővé teszi, hogy szinte minden anyagon a legjobb élettartamot és maximális élettartamot érje el.
Jellemző:
- Halmazállapot: 52ZYA-R csapos köszörűkő HENGERES
- Anyagalkalmasság: Öntöttvas, acél, rozsdamentes acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: MX
- Méret (D x D - S x L): 12 x 25 - 6 x 70 mm
- Átmérő: 12 mm
- Vastagság: 25 mm
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- A hosszú szerszámélettartam a speciálisan kifejlesztett forgácsolási geometriának köszönhetően
- Az agresszív vágóforma különösen hosszú vágást tesz lehetővé, és szinte minden anyagon a legnagyobb eltávolítást biztosítja
- A csökkentett hőtermelés védi a maró-t és a munkadarabot
Felhasználás:
- Öntöttvas, acél és rozsdamentes acél igényes munkáihoz
- Univerzális csiszolási feladatokhoz nehezen elérhető helyeken kézi, pneumatikus vagy elektromos gépekkel, valamint ipari robotokkal