{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Maróprofil | HR | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,1 × D oldalazásnál | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 205718 16 | |
EAN / GTIN | 4045197362919 | |
Gyártó száma | 205718 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM nagyoló maró MTC 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
430,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
731 darabszám azonnal szállítható
134,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
532 darabszám azonnal szállítható
112,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
153 darabszám azonnal szállítható
143,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Sarokletörés szöge | 45 fok | 45 fok | 45 fok | |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | |
Tűrés névleges ⌀ | 0 / −0,03 | 0 / − 0,03 | 0 / − 0,03 | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |