{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Maróprofil | HR | |
Tűrés névleges ⌀ | d11 | |
Fogak száma Z | 5 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Élhossz Lc | 50 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 65 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 24 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,5 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz titánban > 850 N/mm2 | 0,055 mm | |
Előtolás fz szélezéshez titánban > 850 N/mm2 | 0,06 mm | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 205711 25 | |
EAN / GTIN | 4045197541963 | |
Gyártó száma | 205711 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM nagyoló maró MTC 25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
512,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
633,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
459,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | rózsaszín | zöld | zöld |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Vágóél ⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Spirálszög | 45 | 45 | 45 |
Tűrés névleges ⌀ | d11 | d11 | d11 |
Szár ⌀ Ds | 25 | 25 | 25 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |