{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Maróprofil | HR | |
Tűrés névleges ⌀ | d11 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Élhossz Lc | 8 mm | |
Teljes hossz L | 54 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,15 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 205710 6 | |
EAN / GTIN | 4045197358189 | |
Gyártó száma | 205710 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM nagyoló maró MTC 6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
86,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
153 darabszám azonnal szállítható
98,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
63,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 45 | 45 | 45 |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,5×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,5×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,5×D szélezésnél |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
Fogak száma Z | 4 | 4 | 4 |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Szár ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |