{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Maróprofil | HR | |
Tűrés névleges ⌀ | d11 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 13 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 19 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 5,6 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,3 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 205706 6 | |
EAN / GTIN | 4062406262457 | |
Gyártó száma | 205706 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHMnagyoló maró HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
297 darabszám azonnal szállítható
43,33 €
28,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
398 darabszám azonnal szállítható
81,19 €
47,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
100,37 €
59,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Spirálszög | 45 fok | 42 fok | 42 fok |
Tűrés névleges ⌀ | d11 | d11 | d11 |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,028 mm | 0,035 mm | 0,035 mm |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |