GARANT Master Steel SlotMachine VHM nagyoló maró belső hűtéssel HPC 4 mm

Cikkszám: 205551 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ d11 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Maróprofil: NR
  • Tűrés névleges ⌀: d11
  • Fogak száma Z: 5

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Master Steel
    Vágóél ⌀ DC 4 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány DIN 6527
    Maróprofil NR
    Tűrés névleges ⌀ d11
    Fogak száma Z 5
    Spirálszög 42 fok
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,4 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál
    Szár DIN 6535 HB, h6
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 11 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 19 mm
    Nyak ⌀ D1 3,7 mm
    Teljes hossz L 57 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,2 mm
    Sarokletörés szöge 45 fok
    Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,02 mm
    Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,03 mm
    Színes gyűrű zöld
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 205551 4
    EAN / GTIN 4062406111137
    Gyártó száma 205551 4

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    200
    Acél < 750 N/mm²
    P
    180
    Acél < 900 N/mm²
    P
    160
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    35
    GG(G)
    K
    200
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Újszerű recés profillal, nagyobb előtolásokhoz optimalizálva. Továbbfejlesztett vágóél védelem az enyhe éllekerekítésnek köszönhetően. Rendkívüli hajlítási törőszilárdság ultrafinom szemcsézetű alapanyag felhasználásának köszönhetően.
    Akár 0,1 mm fogankénti előtolás lehetséges 2×D mélység mellett (teli horonyban).
    Belső hűtőfolyadék ellátással a biztonságos forgácselvezetés érdekében.

    Előny:

    A szerszámgeometria különösen szorosra sodrott forgácsokat hoz létre, melyeket a lapos forgácshornyok vezetnek el. Így a szerszám magja különösen stabil marad. A nagyméretű homlokoldali aláköszörülésnek köszönhetően akár 10°-os bemarási szög is lehetséges.

    Felhasználás:

    Nagyoló megmunkáláshoz, különösen alkalmas teli horony megmunkálásához.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz