VHM nagyoló maró belső hűtéssel, DLC, ⌀ d11 DC: 6mm

Cikkszám: 205336 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ d11 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Maróprofil: WR
  • Tűrés névleges ⌀: d11
  • Fogak száma Z: 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 6 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Maróprofil WR
Tűrés névleges ⌀ d11
Fogak száma Z 3
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés igen
Élhossz Lc 13 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 21 mm
Nyak ⌀ D1 5,8 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,35 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,06 mm
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,08 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 205336 6
EAN / GTIN 4045197767264
Gyártó száma 205336 6

Alkalmazási táblázat

Alu
N
400
Alu (rövid forgácsú)
N
320
Alu > 10% Si
N
260
Cu
N
150
CuZn
N
180
Nedvesen maximum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

A méretek hasonlók a DIN 6527-hez.
Kerekített recés profil.
Speciális köszörülés színes- és könnyűfémek megmunkálásához.
Belső hűtéssel.

A legújabb generációs DLC sp2 bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz