{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Maróprofil | WR | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
belső hűtés | nem | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 205330 20 | |
EAN / GTIN | 4045197644039 | |
Gyártó száma | 205330 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM nagyoló maró 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
206,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
359 darabszám azonnal szállítható
211,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
183,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
223,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
359,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | sárga | zöld | zöld | zöld | kék |
Teljes hossz L | 126 mm | 104 mm | 126 mm | 126 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | |
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |
Fogak száma Z | 4 | 3 | 3 | 4 | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,35 mm | |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |