VHM nagyoló maró HPC, bevonat nélkül, ⌀ e8 DC: 14mm

Cikkszám: 205260 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Maróprofil: WR
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 14 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Maróprofil WR
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 3
Spirálszög 45 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 26 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 36 mm
Nyak ⌀ D1 13 mm
Teljes hossz L 83 mm
Szár ⌀ Ds 14 mm
Sarok lekerekítés rv 0,32 mm
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,18 mm
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,2 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 205260 14
EAN / GTIN 4062406122492
Gyártó száma 205260 14

Alkalmazási táblázat

Alu
N
300
Alu (rövid forgácsú)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
80
CuZn
N
100
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagyoláshoz.
Speciális köszörülés színes- és könnyűfémek megmunkálásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz