Mérőóra, lapos Hátlap, ISO változat, ékszercsapágyazott, ütésálló, 20 mm, 0,01 mm

Cikkszám: 2050AB-19
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
Cikkszám 2050AB-19
EAN / GTIN 4946368842301
Gyártó száma 2050AB-19
L-szám L40010 13967

Leírás

Leírás:

Ez egy szabványos, metrikus mérőóra, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: A rögzítőcsavar és az emelőkar (opcionális) jobbra vagy balra is felszerelhető. A felszereléshez nincs szükség szerszámokra. Az átmenő furatok nélküli kialakítás, a külső gyűrű és az üveg közötti biztonságos tapadás, valamint az O-gyűrű használata megakadályozza a folyadékok behatolását.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 20 mm
Beosztás: 0,01
Ismételhetőség: 5 µm
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Műszaki vizsgálati tanúsítvánnyal együtt.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz