Fíber tárcsa természetes JUTE szövet 115x22 mm ZA60-P48 N PREMIUM acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 205056
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 205056
EAN / GTIN 9003172050560
Gyártó száma 205056
L-szám L50140 2104

Leírás

Leírás:

Ezzel a PRÉMIUM MINŐSÉGŰ természetes szálas tárcsával a különböző acél és rozsdamentes acél tulajdonságok derítése, sorjázása és durva csiszolás-je egyszerűen elvégezhető. A cirkónium-oxiddal és egy további hűtőréteggel felszerelt készülék nagyon jó eltávolítást biztosít. Különleges jellemzője a jutafeszültből készült természetes száltartó test - egyrészt környezetbarát, másrészt a vághatóság miatt hosszú élettartamú, és hűvös vágást is lehetővé tesz.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Természetes szálas lemez
  • Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: ZA-P48 N ZA60
  • Méret (Mé x Ma): 115 x 22 mm
  • Átmérő: 115 mm
  • Furat: 22 mm
  • Gabonaméret: 60.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A cirkónium-oxid és egy további hűtőréteg biztosítja a nagyon jó eltávolítást
  • A környezetbarát, nyírható, jutaszálból készült hordozótest garantálja a legmagasabb élettartamot
  • A Carrier támogatja a hő eltávolítását és biztosítja a hűvös őrlést

Felhasználás:

  • Durva csiszolási munkákhoz, valamint normál és kemény, acélból és rozsdamentes acélból készült felületek rozsdaeltávolításához és sorjátlanításához

Ajánlás:

  • A maximális eltávolítás érdekében a szemcseméret 36
  • 60 szemcseméret általános csiszolási műveletekhez

Különlegességek:
  • Tökéletes acél és rozsdamentes acél
  • Nagyon jó eltávolítási teljesítmény
  • Maximális élettartam a szabályozható hordozótestnek köszönhetően

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz