Orrfűrészlap BIM fa 305 mm 2 db

Cikkszám: 20500106R
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Anyaghoz optimalizálva: Fa
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
Fűrészlap anyaga BiM
Lap hossza 305 mm
Anyaghoz optimalizálva Fa
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 20500106R
EAN / GTIN 082472205008
Gyártó száma 20500106R
L-szám L51190 172
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A vágóél mentén végzett nagy sebességű sugárfúvás tartósabbá és törésállóbbá teszi a pengét
  • A magasabb és vastagabb pengeprofil megakadályozza a penge elhajlását vágás közben
  • és maximális irányíthatóságot biztosít még a legnehezebb bontási munkákhoz is.

Tartalma:

2 darab

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz