Klasszikus csavarhúzó hatlapfejű csavarokhoz

Cikkszám: 205.3-100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 205.3-100
    EAN / GTIN 7610733002443
    Gyártó száma PB 205.3-100
    L-szám L60060 1067

    Leírás

    Leírás:

    • Klasszikus csavarhúzó
    • hatszögletű csavarokhoz
    • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokhoz
    • vékony nyél, helytakarékos és univerzálisan alkalmazható
    • magas minőségű materializálás, ütésálló, olaj- és benzinálló
    • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
    • lézerrel felcímkézett sorozatszámmal, élethosszig tartó garancia

    Jellemző:

    • Fémcsavarokhoz M: 4 mm
    • Hatszögletű aljzat Csavar mérete metrikus: 3 mm
    • M csavarokhoz M: 6 mm
    • Pengehossz: 100 mm
    • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm
    • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 195 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz