Klasszikus csavarhúzó hatlapfejű csavarokhoz

Cikkszám: 205.1,27-50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 205.1,27-50
EAN / GTIN 7610733009947
Gyártó száma PB 205.1,27-50
L-szám L60060 1074

Leírás

Leírás:

  • Klasszikus csavarhúzó
  • hatszögletű csavarokhoz
  • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokhoz
  • vékony nyél, helytakarékos és univerzálisan alkalmazható
  • magas minőségű materializálás, ütésálló, olaj- és benzinálló
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézerrel felcímkézett sorozatszámmal, élethosszig tartó garancia

Jellemző:

  • Fémcsavarokhoz M: 1.4 mm
  • Hatszögletű aljzat Csavar mérete metrikus: 1,27 mm
  • M csavarokhoz M: 2.5 mm
  • Pengehossz: 50 mm
  • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm
  • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 125 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz