Leírás:
Standard modell, 5 mm-es mérési tartomány, 0,01 mm-es beosztás. Ez a standard tárcsás mérőműszer a következő előnyöket kínálja Önnek: A reteszelőcsavar és a lökőkar (opcionális) jobbra vagy balra is felszerelhető. Könnyen, szerszám nélkül felszerelhetőek és leszerelhetőek. Az átmenő furatok nélküli kialakítás, a külső gyűrű és az üveg közötti biztonságos tapadás, valamint az O-gyűrű használata megakadályozza a folyadékok behatolását.
Jellemző:
Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 5 mm
Beosztás: 0,01
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Műszaki vizsgálati tanúsítvánnyal együtt.