Csempecsúszda kerámia ragasztott 90x40x205 mm 1C24L5V15

Cikkszám: 20450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Cikkszám 20450
    EAN / GTIN 9003170204507
    Gyártó száma 20450
    L-szám L70110 7

    Leírás

    Leírás:

    Ezzel a 90RH alakú csempe csúszdával könnyedén feldolgozhatja és simíthatja az esztricheket, a betont és a vakolóanyagokat. Különösen akkor, ha festés előtt simítja a ablak-t és az ajtóbilincseket, lapos felületeket ér el. Még a nehezen elérhető munkák is sok erőfeszítés nélkül kezelhetők. Az ergonomikus kialakítású nyél egyszerűen használható.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 90RH CSÚSZKA FOGANTYÚVAL
    • Gabonaméret: 24.
    • Vs/max: 35 m/s
    • Specifikáció: 1C 24 L5 V15
    • Méret (szé x ma x mé): 90 x 40 x 205 mm
    • Átmérő: 90 mm
    • Vastagság: 40 mm
    • Furat: 205 mm
    • Anyagalkalmasság: Kerámia burkolólapok

    Előny:

    • Univerzálisan használható
    • Legjobb eredmények
    • Ergonomikus markolat

    Felhasználás:

    • Esztrichek, beton és vakolóanyagok simításához

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz