Mérőóra, Hátlap szemlyukkal, ISO változat IP64, 5 mm, 0,01 mm

Cikkszám: 2044A-60
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
Cikkszám 2044A-60
EAN / GTIN 4946368842462
Gyártó száma 2044A-60
L-szám L40010 14241

Leírás

Leírás:

Standard modell, 5 mm-es mérési tartomány, 0,01 mm-es beosztás. Ez a standard tárcsás mérőműszer a következő előnyöket kínálja Önnek: A reteszelőcsavar és a lökőkar (opcionális) jobbra vagy balra is felszerelhető. Könnyen, szerszám nélkül felszerelhetőek és leszerelhetőek. Az átmenő furatok nélküli kialakítás, a külső gyűrű és az üveg közötti biztonságos tapadás, valamint az O-gyűrű használata megakadályozza a folyadékok behatolását.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 5 mm
Beosztás: 0,01
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Műszaki vizsgálati tanúsítvánnyal együtt.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz