{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Titan | |
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 7 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,1 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 41 mm | |
Teljes hossz L | 104 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Sarok lekerekítés rv | 0,1 mm | |
Előtolás fz szélezéshez titánban > 850 N/mm2 | 0,045 mm | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203632 20 | |
EAN / GTIN | 4045197991621 | |
Gyártó száma | 203632 20 |