{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Pro Steel | |
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | 0 / −0,03 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 24 mm | |
Teljes hossz L | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,06 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203624 6 | |
EAN / GTIN | 4062406252106 | |
Gyártó száma | 203624 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM simító maró HPC 6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
42,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
226 darabszám azonnal szállítható
41,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
272 darabszám azonnal szállítható
23,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
34,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
192 darabszám azonnal szállítható
21,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
195 darabszám azonnal szállítható
38,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 66 | 57 | 62 | 70 | 57 | 62 |
Vágóél ⌀ DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Spirálszög | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Típus | N | N | N | N | N | N |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
Fogak száma Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,06 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,06 |