{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 18 mm | |
Teljes hossz L | 62 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203619 5 | |
EAN / GTIN | 4045197958860 | |
Gyártó száma | 203619 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM maró, TiAlN, ⌀ DC: 5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
28,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
420 darabszám azonnal szállítható
29,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
67,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
22,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
220 darabszám azonnal szállítható
25,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 62 mm | 70 mm | 62 mm | 54 mm | 57 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spirálszög | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok |
Típus | N | N | N | N | N |
Fogak száma Z | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |