{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,1 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 6 mm | |
Teljes hossz L | 54 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,016 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203617 3 | |
EAN / GTIN | 4045197958488 | |
Gyártó száma | 203617 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM maró 3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
273 darabszám azonnal szállítható
22,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
331 darabszám azonnal szállítható
93,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
225 darabszám azonnal szállítható
44,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,1 × D oldalazásnál | 0,05×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D ;Teli horony fogásmélység 1×D |
Színes gyűrű | Nincs | piros | sárga |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | 0 / −0,02 | e8 |
Fogak száma Z | 6 | 6 | 3 |
Szár ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |