Gumiabroncsszállító kocsi

Cikkszám: 2035A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Szállítókocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2035A
    EAN / GTIN 4017976920351
    Gyártó száma 2035A
    L-szám L90070 340

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Acélcsőből hegesztett gumikocsi, porszórtan kék RAL 5007, tartós felületvédelem. Kerekek pneumatikus gumiabroncsokkal. keréks csapágyazású kerékagyak. Az abroncshalmokat közvetlenül a kormányról működtetett szóróelemek segítségével lehet felvenni vagy letenni. Az indítókerékk lehetővé teszik a kerék- vagy gumiabroncshalmazok zökkenőmentesebb felvételét és letételét. A szórókarok végiggördülnek a köteg mentén. Ez azt jelenti, hogy a kezelőnek lényegesen kevesebb erőfeszítésre van szüksége. Alkalmas nagyobb méretű gumiabroncsokhoz is, mint például a 450-860 mm Ø közötti SUV-k. Legfeljebb 8 gumiabroncs vagy kerék lehetséges.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 200
    Penge szélessége (mm): 500-945
    Merülési mélység (mm): 660
    Teljes szélesség (mm): 730
    Teljes mélység (mm): 1142
    Teljes magasság (mm): 1510
    Gumiabroncsok: levegő
    Kerékméret (mm): 260 x 85
    Megjegyzés: 450 - 860 mm átmérőjű gumiabroncsokhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz