{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,1 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 19 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203510 8 | |
EAN / GTIN | 4045197964175 | |
Gyártó száma | 203510 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM maró, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
25,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
153 darabszám azonnal szállítható
49,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
214 darabszám azonnal szállítható
62,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
253 darabszám azonnal szállítható
72,83 €
42,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Teljes hossz L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spirálszög | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | e8 | f8 | f8 |
Típus | N | N | N | N |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |