Kivitel:
szerelt
Leírás:
Acélcsőből hegesztett gumiabroncskocsi, kék RAL 5007 porszórt bevonattal, tartósan felületvédett. Kerekek tömör gumiabroncsokkal. keréks csapágyazású kerékagyak. Az abroncshalmok közvetlenül a kormányról működtetett szórótámaszok segítségével vehetők fel vagy helyezhetők le. Alkalmas nagyobb méretű gumiabroncsokhoz is, mint például a 450-860 mm Ø közötti SUV-k. Legfeljebb 8 gumiabroncs vagy kerék lehetséges.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 200
Penge szélessége (mm): 500-945
Merülési mélység (mm): 660
Teljes szélesség (mm): 730
Teljes mélység (mm): 1085
Teljes magasság (mm): 1510
Gumiabroncsok: levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85
Megjegyzés: 450 - 860 mm átmérőjű gumiabroncsokhoz.