Gumiabroncsszállító kocsi

Cikkszám: 2034
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szállítókocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2034
EAN / GTIN 4017976420349
Gyártó száma 2034
L-szám L90070 359

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Acélcsőből hegesztett gumiabroncskocsi, kék RAL 5007 porszórt bevonattal, tartósan felületvédett. Kerekek tömör gumiabroncsokkal. keréks csapágyazású kerékagyak. Az abroncshalmokat közvetlenül a kormányról működtethető szétterítő támaszok segítségével lehet felvenni vagy letenni. Alkalmas nagyobbakhoz is, például SUV-khez, 450 és 860 mm Ø közötti gumiabroncsokkal. Legfeljebb 8 gumiabroncs vagy kerék lehetséges.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 200
Penge szélessége (mm): 500-945
Merülési mélység (mm): 660
Teljes szélesség (mm): 730
Teljes mélység (mm): 1085
Teljes magasság (mm): 1510
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 250 x 60
Megjegyzés: 450 - 860 mm átmérőjű gumiabroncsokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz