Kivitel:
szerelt
Leírás:
Acélcsőből hegesztett gumikocsi, porszórtan kék RAL 5007, tartós felületvédelem. Kerekek pneumatikus gumiabroncsokkal. keréks csapágyazású kerékagyak. Az abroncshalmokat közvetlenül a kormányról működtetett szóróelemek segítségével lehet felvenni vagy letenni. Az indítókerékk lehetővé teszik a kerék- vagy gumiabroncshalmazok zökkenőmentesebb felvételét és letételét. A szórókarok végiggördülnek a köteg mentén. Ennek eredményeképpen a kezelőnek jelentősen kevesebb erőre van szüksége. 450 és 750 mm Ø közötti gumiabroncsokhoz alkalmas. Legfeljebb 8 gumiabroncs vagy kerék lehetséges.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 200
Penge szélessége (mm): 500-885
Merülési mélység (mm): 575
Teljes szélesség (mm): 730
Teljes mélység (mm): 1057
Teljes magasság (mm): 1510
Gumiabroncsok: levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85
Megjegyzés: 450 - 750 mm átmérőjű gumiabroncsokhoz.