VHM maró HPC / TPC 16 mm

Cikkszám: 203373 16
Kedvezmény
856,80 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: 0 / −0,03
  • Fogak száma Z: 6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 16 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Tűrés névleges ⌀ 0 / −0,03
Fogak száma Z 6
Spirálszög 45 fok
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,02×D
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC; TPC
Élhossz Lc 66 mm
Teljes hossz L 130 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz szélezéshez acélban < 70 HRC 0,15 mm
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 203373 16
EAN / GTIN 4045197641342
Gyártó száma 203373 16

Alkalmazási táblázat

Acél < 60 HRC
H
90
Acél < 65 HRC
H
60
Acél < 67 HRC
H
50
Acél < 70 HRC
H
45
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

GARANT Diabolo 70:
Speciális tömör keményfém alapanyag, mely nagyon törésálló
és ezzel egyidejűleg rendkívül kopásálló az optimális folyamatbiztonság érdekében. Új fejlesztésű, nanokristályos High-Tech bevonat keménymaráshoz 70 HRC-ig. Kiválóan alkalmas tartós felhasználáshoz a szerszám- és formagyártás területén.
Méret 2 − 5: Átmérőcsökkentési szög α = 15°.
Tűrés:
  • Méret névleges ⌀: DC ≤ 12 méret: 0 / −0,02 mm;
  • Méret névleges ⌀: DC 16 mérettől: 0 / −0,03 mm.

Felhasználás:

A speciális kemény geometriának köszönhetően optimálisan használható edzett anyagokban 60 HRC − 70 HRC között.
Palástmaráshoz simító műveletként. (Homlokmarás csak kis fogásmélységeknél).

Figyelem:

> 65 HRC anyagokhoz: ae = 0,02×D.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz