Gumiabroncsszállító kocsi

Cikkszám: 2033
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Szállítókocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2033
    EAN / GTIN 4017976020334
    Gyártó száma 2033
    L-szám L90080 1090

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Hegesztett acélcső, porszórtan kék RAL 5007, tartós felületvédelem. Kerekek pneumatikus gumiabroncsokkal. keréks csapágyazású kerékagyak. Az abroncshalmok közvetlenül a kormányról működtetett szórók segítségével vehetők fel vagy rakhatók le. 450 és 750 mm Ø közötti gumiabroncsokhoz alkalmas. Legfeljebb 8 gumiabroncs vagy kerék lehetséges.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 200
    Penge szélessége (mm): 500-885
    Merülési mélység (mm): 575
    Teljes szélesség (mm): 730
    Teljes mélység (mm): 1000
    Teljes magasság (mm): 1510
    Gumiabroncsok: levegő
    Kerékméret (mm): 260 x 85
    Megjegyzés: 450 - 750 mm átmérőjű gumiabroncsokhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz