Kivitel:
szerelt
Leírás:
Acélcsőből hegesztett gumikocsi, porszórtan kék RAL 5007, tartós felületvédelem. Kerekek tömör gumiabroncsokkal. keréks csapágyazású kerékagyak. Az abroncshalmok közvetlenül a kormányról működtetett szórótámaszok segítségével vehetők fel vagy rakhatók le. A csákányok tetején lévő indítókerékk támogatják és megkönnyítik a folyamatot. 450 és 750 mm Ø közötti gumiabroncsokhoz alkalmas. Legfeljebb 8 gumiabroncs vagy kerék lehetséges. Kompatibilis a 4546 és 4547 ″TYRE TROLLEY″ típusokkal.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 200
Penge szélessége (mm): 500-885
Merülési mélység (mm): 575
Teljes szélesség (mm): 730
Teljes mélység (mm): 1057
Teljes magasság (mm): 1510
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 250 x 60
Megjegyzés: 450 - 750 mm átmérőjű gumiabroncsokhoz.