{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Diabolo | |
Vágóél ⌀ DC | 18 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 8 | |
Spirálszög | 50 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 36 mm | |
Teljes hossz L | 92 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 65 HRC | 0,03 mm | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203211 18 | |
EAN / GTIN | 4045197597465 | |
Gyártó száma | 203211 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM maró HPC 18 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
309,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
149,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
394,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
180,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél | 0,05×D szélezésnél | 0,05×D oldalazásnál | 0,05×D szélezésnél |
Teljes hossz L | 92 mm | 92 mm | 114 mm | 114 mm |
Szabvány | DIN 6527 | DIN 6527 | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spirálszög | 50 fok | 50 fok | 50 fok | 50 fok |
Fogak száma Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |