{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | ZOX | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 48 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 19 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 26 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 7,4 mm | |
Teljes hossz L | 64 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,04 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203170 8 | |
EAN / GTIN | 4045197271938 | |
Gyártó száma | 203170 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM maró HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
93,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 228 darabszám azonnal szállítható
65,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható
149,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
356 darabszám azonnal szállítható
34,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
197 darabszám azonnal szállítható
94,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
31,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | ZOX | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Szabvány | Gyári szabvány | DIN 6527 | Gyári szabvány | DIN 6527 | Gyári szabvány | DIN 6527 |
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Élhossz Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | e8 | 0 / −0,02 | h10 | e8 | 0 / − 0,02 |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |