{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Titan | |
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,04×D | |
Szár | DIN 1835 B, h5-tel | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | TPC | |
Élhossz Lc | 24 mm | |
Teljes hossz L | 67 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarok lekerekítés rv | 0,1 mm | |
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz > 850 N/mm2 titánban | 0,032 mm | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203124 6 | |
EAN / GTIN | 4062406120221 | |
Gyártó száma | 203124 6 |