{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 7 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,1×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | TPC | |
Élhossz Lc | 41 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 52 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 19,8 mm | |
Teljes hossz L | 104 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Forgácstörők száma | 0 | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,4 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz < 900 N/mm2 INOX-ban | 0,105 mm | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203102 20 | |
EAN / GTIN | 4045197814524 | |
Gyártó száma | 203102 20 |