{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 14 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 5 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,07×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | TPC | |
Élhossz Lc | 42 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 50 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 13,8 mm | |
Teljes hossz L | 99 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Forgácstörők száma | 1 | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,28 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz 44 HRC Toolox-ban | 0,069 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203095 14 | |
EAN / GTIN | 4062406117375 | |
Gyártó száma | 203095 14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM maró forgácstörőkkel TPC 14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
181,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
279,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
272,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,07×D | 0,07×D | 0,07×D |
Teljes hossz L | 99 | 99 | 99 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | f8 | f8 |
Típus | N | N | N |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | G 2,5 HB-vel | G 2,5 HB-vel |