Gyémánt vágótárcsa 300 mm X 3,8 mm

Cikkszám: 2030943
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2030943
EAN / GTIN 5706915309430
Gyártó száma 2030943
L-szám L51190 384

Leírás

Leírás:

  • Áttörő gyémánttechnológia a rendkívüli tartósságért és a maximális munkateljesítményért
  • A penge 1000 vagy több vágásra képes, és 30-szor tovább bírja, mint a vékony kötésű vágókorongok*
  • A penge gyémántcsiszolt, és nem fogyatkozik, a vágásmélység az élettartama alatt változatlan marad
  • Egy erősebb, tömör acél hátlappal rendelkezik, hogy a törésveszélyt a lehető legnagyobb mértékben kiküszöbölje
  • A LENOX METALMAX™ kevesebb szaggal és porral dolgozik, mivel a tárcsa nem kopik, mint a kötött csiszolóanyagok. Csak a vágott anyagon alakulnak ki látható szikrák
  • Az anyagok széles skáláján dolgozik, beleértve az acélt, rozsdamentes acélt, öntöttvasat, betonacélt, fémlemezt, alumíniumot és színesfémeket
  • *A MetalMax™ átlagos teljesítménye egy 115 x 1 mm-es vágókorongon, 25 mm-es szénacélcsőben, kötött timföldes csiszolóanyaggal

Tartalma:

1 darab

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz