{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 5 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,07×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | TPC | |
Élhossz Lc | 24 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 30 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Teljes hossz L | 68 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Forgácstörők száma | 1 | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,16 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz 44 HRC Toolox-ban | 0,042 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203089 8 | |
EAN / GTIN | 4045197640932 | |
Gyártó száma | 203089 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM maró forgácstörőkkel TPC 8 mm
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
91,60 €
61,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
161 darabszám azonnal szállítható
115,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
117,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
164 darabszám azonnal szállítható
62,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható
56,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
76,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,07×D | 0,08×D | 0,07×D | 0,07×D | 0,18×D | 0,07×D |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Spirálszög | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | G 2,5 HB-vel | G 2,5 HB-vel | G 2,5 HB-vel | G 2,5 HB-vel | G 2,5 HB-vel |
Forgácsolási stratégia | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen |