{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 5 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,1×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | TPC | |
Élhossz Lc | 13 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 19 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,12 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz 44 HRC Toolox-ban | 0,035 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203088 6 | |
EAN / GTIN | 4045197814265 | |
Gyártó száma | 203088 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM maró TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható
63,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
88,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
69,97 €
47,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
89,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
47,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
42,62 €
27,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
58,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
324 darabszám azonnal szállítható
81,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok |
Nyak ⌀ D1 | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Élhossz Lc | 13 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Típus | N | N | N | N | N | N | N | N |
Forgácsolási stratégia | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |