Gyémánt vágótárcsa 75 mm X 1,3 mm

Cikkszám: 2030863
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2030863
    EAN / GTIN 5706915308631
    Gyártó száma 2030863
    L-szám L51190 288

    Leírás

    Leírás:

    • Áttörő gyémánttechnológia a rendkívüli tartósságért és a maximális munkateljesítményért
    • A penge 1000 vagy több vágásra képes, és 30-szor tovább bírja, mint a vékony kötésű vágókorongok*
    • A penge gyémántcsiszolt, és nem fogyatkozik, a vágásmélység az élettartama alatt változatlan marad
    • Egy erősebb, tömör acél hátlappal rendelkezik, hogy a törésveszélyt a lehető legnagyobb mértékben kiküszöbölje
    • A LENOX METALMAX™ kevesebb szaggal és porral dolgozik, mivel a tárcsa nem kopik, mint a kötött csiszolóanyagok. Csak a vágott anyagon alakulnak ki látható szikrák
    • Az anyagok széles skáláján dolgozik, beleértve az acélt, rozsdamentes acélt, öntöttvasat, betonacélt, fémlemezt, alumíniumot és színesfémeket
    • *A MetalMax™ átlagos teljesítménye egy 115 x 1 mm-es vágókorongon, 25 mm-es szénacélcsőben, kötött timföldes csiszolóanyaggal

    Tartalma:

    1 darab

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz