{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | TiSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,07×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | TPC | |
Élhossz Lc | 32 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 40 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,12 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Forgács átlagos vastagsága hmax TPC maráshoz < 900 N/mm2 acélnál | 0,062 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203086 8 | |
EAN / GTIN | 4062406569389 | |
Gyártó száma | 203086 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM maró forgácstörőkkel TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
316 darabszám azonnal szállítható
77,37 €
48,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
131,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
202 darabszám azonnal szállítható
112,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
110,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
134,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiSiN | TiAlN | TiAlN | ||
Színes gyűrű | zöld | zöld | kék | ||
belső hűtés | nem | nem | nem | ||
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | ||
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Fogak száma Z | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 |
Forgácsolási stratégia | TPC | TPC | TPC |