{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 38 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Élhossz Lc | 41 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 54 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 19,7 mm | |
Teljes hossz L | 104 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,5 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203072 20 | |
EAN / GTIN | 4062406569518 | |
Gyártó száma | 203072 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM nagyoló maró HPC 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
294,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
186 darabszám azonnal szállítható
339,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
202 darabszám azonnal szállítható
203,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható
295,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
295,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 54 | 54 | 52 | 54 | 54 |
Bevonat | AlCrN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Sarokletörés szöge | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,3×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,3×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,3×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,3 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,3 × D oldalazásnál |
Spirálszög | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Szár ⌀ Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |