HOLEX Pro UNI VHM szármaró HPC 6 mm

Cikkszám: 203063 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Pro Uni
    Vágóél ⌀ DC 6 mm
    Bevonat TiSiN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ e8
    Fogak száma Z 4
    Spirálszög 42 fok
    Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,3×D szélezésnél; 0,3×D szélezésnél
    Szár DIN 6535 HB, h6
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia MTC
    Élhossz Lc 10 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 16 mm
    Nyak ⌀ D1 5,8 mm
    Teljes hossz L 54 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,1 mm
    Sarokletörés szöge 45 fok
    Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,04 mm
    Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,025 mm
    Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,05 mm
    Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,03 mm
    Színes gyűrű zöld
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 203063 6
    EAN / GTIN 4062406569730
    Gyártó száma 203063 6

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    250
    Acél < 500 N/mm²
    P
    240
    Acél < 750 N/mm²
    P
    220
    Acél < 900 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    170
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    240
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Nagyoláshoz és simításhoz 1,5×D-ig telibe maráshoz maximális előtolási értékek és igen nyugodt járás mellett.
    A forgácsoló erő csökkentése és a jobb felületminőség érdekében a 45°-os spirálnak köszönhetően.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz