GARANT Master Ni-Based VHM szármaró HPC / TPC, TiAlN, ⌀ DC: 5mm

Cikkszám: 203048 5
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Ni-based
Vágóél ⌀ DC 5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 35 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,08×D
Szár DIN 6535 HB, h6
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC; TPC
Élhossz Lc 13 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 19 mm
Nyak ⌀ D1 4,8 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarok lekerekítés rv 0,2 mm
Előtolás fz szélezéshez Inconel®-ben 0,04 mm
Színes gyűrű rózsaszín
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 203048 5
EAN / GTIN 4062406565503
Gyártó száma 203048 5
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Inconel
S
40
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Speciális köszörülés tóruszhoz hasonló sarokrádiusszal.
Innovatív alapanyag kifejezetten nikkel alapú ötvözetek forgácsolásához. Új fejlesztésű bevonat.

Felhasználás:

Nagy melegkeménységű nikkel alapú ötvözetek marásához.

Figyelem:

A 203028 sz. utódterméke.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz