{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 4 mm | |
Bevonat | TiXSi | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 38 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 8 mm | |
Teljes hossz L | 54 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203037 4 | |
EAN / GTIN | 4045197679239 | |
Gyártó száma | 203037 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM nagyoló maró HPC 4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
205 darabszám azonnal szállítható
25,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
45,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 948 darabszám azonnal szállítható
22,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
428 darabszám azonnal szállítható
40,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
261 darabszám azonnal szállítható
36,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Élhossz Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,028 mm |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,18 mm | 0,08 mm | 0,2 mm |