VHM maró HPC 10 mm

Cikkszám: 203024 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
174 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 10 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ e8
    Fogak száma Z 4
    Spirálszög 38 fok
    Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,1 × D oldalazásnál
    Szár DIN 6535 HB, h6-tal
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 50 mm
    Teljes hossz L 100 mm
    Szár ⌀ Ds 10 mm
    Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,5 mm
    Sarokletörés szöge 45 fok
    Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,065 mm
    Színes gyűrű kék
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 203024 10
    EAN / GTIN 4045197955203
    Gyártó száma 203024 10

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    100
    Acél < 750 N/mm²
    P
    90
    Acél < 900 N/mm²
    P
    80
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    65
    TOOLOX 33
    H
    55
    TOOLOX 44
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    45
    INOX > 900 N/mm²
    M
    40
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Figyelem:

    A 203022 sz. utódterméke

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz