HOLEX Pro Inox VHM maró HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 6mm

Cikkszám: 203015 6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 209 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Inox
Vágóél ⌀ DC 6 mm
Bevonat AlCrN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus N
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 35 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,4 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HB, h6
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 13 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 19 mm
Nyak ⌀ D1 5,8 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,1 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,025 mm
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,03 mm
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 203015 6
EAN / GTIN 4045197772886
Gyártó száma 203015 6
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
240
Acél < 750 N/mm²
P
220
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

HPC maró új fejlesztésű nagy teljesítményű bevonattal a kitűnő élettartam és optimális forgácsolási teljesítmény érdekében a legkülönbözőbb rozsdamentes acélokban. Magas forgácsolási sebességekkel használható, max. kb. 1100 N/mm2 acélokhoz nagyon alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Pro Inox" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz