{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | TiSi | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 35 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 22 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 30 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Teljes hossz L | 72 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203014 10 | |
EAN / GTIN | 4045197551016 | |
Gyártó száma | 203014 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM maró HPC 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 903 darabszám azonnal szállítható
66,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
90,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható
67,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
111,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 30 | 40 | 30 | 30 |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,3 × D oldalazásnál | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,5×D pri obvodovom frézovaní | 0,12×D |
Celková dĺžka L | 72 | 80 | 72 | 72 |
Vnútorné chladenie | nem | nie | nie | nie |
Dĺžka britov Lc | 22 | 22 | 22 | 22 |
Členenie britov | egyenlőtlen | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |
Druh produktu | Sarokmaró | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |