Lakatos kalapács szikramentes 27 mm

Cikkszám: 202H.1SR
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 202H.1SR
EAN / GTIN 3148518673501
Gyártó száma 202H.1SR
L-szám L60130 7880

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet
  • Az Ön biztonsága érdekében a FACOM fa fogantyúkat használ, amelyek elnyomják a szikrázást.
  • A kalapácsok ütőfelületét speciálisan éles szélek nélkül tervezték, hogy elkerüljék a szikrázás veszélyét.

Jellemző:

  • d [mm]: 27.0
  • H [mm]: 101
  • L [mm]: 325
  • [g]: 680

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz