Kerek felületű kalapács szikramentes

Cikkszám: 202H.1P1/2SR
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 202H.1P1/2SR
    EAN / GTIN 3148518746816
    Gyártó száma 202H.1P1/2SR
    L-szám L60130 10567

    Leírás

    Leírás:

    • Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet
    • A FACOM az Ön biztonsága érdekében olyan fa nyeleket használ, amelyek elnyomják a szikrázást - egyes műanyag bi-anyag nyeleknek nincs meg ez a tulajdonsága
    • A kalapácsok ütőfelületét speciálisan éles szélek nélkül tervezték, hogy elkerüljék a szikrázás veszélyét

    Jellemző:

    • d [mm]: 36
    • H [mm]: 126
    • L [mm]: 366
    • [g]: 1200

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz