Lakatos kalapács hickory nyéllel 26 mm

Cikkszám: 202H.1/2
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 202H.1/2
EAN / GTIN 3148517524309
Gyártó száma 202H.1/2
L-szám L60130 3493

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Hickory nyél, biztonságos nyéltartó acél ékkel

Jellemző:

  • d [mm]: 26
  • L [mm]: 297
  • L1 [mm]: 84
  • Atengely: 210.MHB08
  • [kg]: 0.280

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban